CHAINFLEX CF31-15-04-100 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายไฟ Flexing |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 21 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 1000V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.43 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ระวิงยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF35-15-04-1 | ทองแดง | ทีพีอี | 0.37 " | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต | -31 องศาถึง 194 องศา F | ฿462 | |
CF31-15-04 | ทองแดงเปลือย | พีวีซี | 0.43 " | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 23 องศาถึง 158 องศา F | ฿401 | |
CF31-15-04-25 | ทองแดง | พีวีซี | 0.43 " | 25ft | 23 องศาถึง 158 องศา F | ฿6,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.