Chainflex Cf31-160-04 | สายไฟงอต่อเนื่อง 99a 1000v | 2tzg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF31-160-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JUU รุ่น: CF31-160-04ข้ามอ้างอิง: 2TZG9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์99
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.95 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีลวดวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF34-160-04-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงทีพีอี0.77 "4ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿1,471
CHAINFLEX CF300-160-01-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.37 "1ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿299
CHAINFLEX CF310-160-01-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.39 "1Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿307
CHAINFLEX CF31-160-04-25 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.95 "4Shielded25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿29,241
CHAINFLEX CF31-160-04-100 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.95 "4Shielded100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿113,408

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF31-160-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 99a 1000v
฿1,519 / หน่วย