Chainflex Cf5-05-03-100 | สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v | 2wgg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-05-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3UKL 2WGG7

CHAINFLEX CF5-05-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v

In Stock
รายการ: AC3UKL รุ่น: CF5-05-03-100อ้างอิงไขว้: 2WGG7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,824 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์8
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.24 "
จำนวนตัวนำ3
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว100ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ20 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุตัวนำสีเสื้อขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำราคา
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 องศาถึง 176 องศา Fทองแดงสีเทา16 AWGยูรีเทน300V0.77 "25฿841
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 องศาถึง 176 องศา Fทองแดงสีเทา16 AWGยูรีเทน300V0.77 "25฿19,345
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 องศาถึง 176 องศา Fทองแดงสีเทา16 AWGยูรีเทน300V0.77 "25฿83,780
CHAINFLEX CF5-05-03 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 องศาถึง 158 องศา Fทองแดงเปลือยสีเขียว20 AWGพีวีซี600V0.24 "3฿65
CHAINFLEX CF5-05-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 องศาถึง 158 องศา Fทองแดงสีเขียว20 AWGพีวีซี600V0.24 "3฿1,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-05-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v
฿5,824 / หน่วย