สายเคเบิล DAYTON, ชนิดเกลียว 7 x 7
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG 50 | 1 / 8 " | โพลีโพรพีลีนสีเหลือง | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿10,397 | |
B | 33RH 46 | 1 / 8 " | - | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | 1 19 X | 420 ปอนด์ | ฿1,547 | |
C | 33RF 87 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿10,017 | |
D | 33RG 93 | 1 / 8 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿10,678 | |
B | 33RH 48 | 1 / 8 " | - | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | 7 19 X | 400 ปอนด์ | ฿1,175 | |
E | 33RG 06 | 1 / 8 " | โพลีโพรพีลีนสีเขียว | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 32 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿5,408 | |
D | 33RG 89 | 1 / 8 " | - | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 1 7 X | 420 ปอนด์ | ฿1,882 | |
D | 33RG 91 | 1 / 8 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 19 7 X | 300 ปอนด์ | ฿14,614 | |
D | 33RG 94 | 1 / 8 " | - | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿18,791 | |
C | 33RF 95 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿5,476 | |
C | 33RF 70 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿1,055 | |
C | 33RF 72 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿1,364 |
สายเคเบิล 7 x 7 Strand Type
สายไฟ Dayton ใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าสำหรับดึงของหนักหรืออุปกรณ์ เหมาะสำหรับการจอดเรือหรือลากจูง โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กเคลือบสังกะสี 302/304 ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีการเคลือบไวนิลหรือโพลิโพรพิลีน ซึ่งให้ความเหนียว ความยืดหยุ่น การขัดถู และทนทานต่อสารเคมี การเคลือบนี้ยังช่วยรักษาการหล่อลื่นบนสายเคเบิล จึงทำให้ง่ายต่อการจัดการและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 500 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คัลเลอริมิเตอร์
- ผู้ถือประตูอัตโนมัติและแม่เหล็ก
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- ลิฟท์บุคลากร
- แผ่นเหล็กคาร์บอน
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ตัวดึงและตัวแยก
- เครื่องมือยึด
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- TOUGH GUY ถุงกรอง
- MILLER ELECTRIC ท่อร้อยสายไฟเชื่อม
- SPEEDAIRE สวิตช์ PNP ประกบ
- KETT TOOLS คีย์
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบสี่เหลี่ยมซีรีส์ 346
- DAYTON ตู้
- ALL MATERIAL HANDLING รอกโซ่มือ ซีรีส์ MA
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฝาครอบชนิด Grid Lign T10
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS
- WEG ซีรีส์ ESWC สตาร์ทเตอร์แบบรวมแรงดันไฟฟ้าเต็มแบบไม่ถอยหลัง