DAYTON 33RG06 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 สีเขียว Poly
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 8 " |
วัสดุเคลือบผิว | โพลีโพรพีลีนสีเขียว |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 2 " |
ประเภทสาระ | 7 7 X |
UPC | 190735261958 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 340 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.01 |
รหัส HS | 7312103074 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF 70 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿1,055 | ||
33RF 72 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿1,364 | ||
33RF 87 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿10,017 | ||
33RF 95 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 184 ปอนด์ | ฿5,476 | ||
33RG 50 | 1 / 8 " | โพลีโพรพีลีนสีเหลือง | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿10,397 | ||
33RG 89 | 1 / 8 " | - | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 1 7 X | 420 ปอนด์ | ฿1,882 | ||
33RG 91 | 1 / 8 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 19 7 X | 300 ปอนด์ | ฿14,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.