Dayton 33rh46 | สาย 1/8 นิ้ว 50 ฟุต 1 X 19 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สาย DAYTON 33RH46 1/8 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 19 เหล็ก | AG3PHB

DAYTON สาย 33RH46 1/8 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 19 เหล็ก

In Stock
รายการ: AG3PHB รุ่น: 33RH46
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
฿1,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 8 "
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทสาระ1 19 X
UPC190735263341
ขีด จำกัด การโหลดงาน420 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312103074

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบผิว (ไม่เคลือบผิว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF70 สาย 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF 703 / 32 "ไวนิลที่ชัดเจน25ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X184 ปอนด์฿1,055
DAYTON 33RF72 สาย 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCQ 33RF 723 / 32 "ไวนิลที่ชัดเจน50ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X184 ปอนด์฿1,364
DAYTON 33RF87 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PDC 33RF 871 / 8 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 7 X340 ปอนด์฿10,017
DAYTON 33RF95 สาย 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PDH 33RF 953 / 32 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X184 ปอนด์฿5,476
DAYTON 33RG06 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Green Poly | AG3PDR 33RG 061 / 8 "โพลีโพรพีลีนสีเขียว500ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 32 "7 7 X340 ปอนด์฿5,408
DAYTON 33RG50 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 เหลืองโพลี | AG3PEL 33RG 501 / 8 "โพลีโพรพีลีนสีเหลือง500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 7 X340 ปอนด์฿10,397
DAYTON 33RG89 สาย 1/8 นิ้ว 25 ฟุตสแตนเลส 1 x 7 | AG3PFT 33RG 891 / 8 "-25ftเหล็กสแตนเลส 304-1 7 X420 ปอนด์฿1,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สาย 33RH46 1/8 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 19 เหล็ก
฿1,547 / หน่วย