Chainflex Cf5-05-07-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 600v | 2tzj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-05-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 6a 600v | AC3JVK 2TZJ7

CHAINFLEX CF5-05-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 6a 600v

In Stock
รายการ: AC3JVK รุ่น: CF5-05-07-25ข้ามอ้างอิง: 2TZJ7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์6
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.31 "
จำนวนตัวนำ7
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ20 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาววัสดุตัวนำสีเสื้อชั่วคราว พิสัยขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.55 "฿454
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.55 "฿9,839
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.55 "฿40,026
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.37 "฿259
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.61 "฿785
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.37 "฿6,176
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.61 "฿13,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-05-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 6a 600v
฿3,115 / หน่วย