จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8

CHAINFLEX CF5-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 5a 600v

In Stock
รายการ: AC3JQQ รุ่น: CF5-07-25การอ้างอิงโยง: 2TYX8
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
฿480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์5
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.75 "
จำนวนตัวนำ25
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวขนาดสายไฟราคา
CHAINFLEX CF5-07-36 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36ทองแดงเปลือย50.87 "36ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า18 AWG฿686
CHAINFLEX CF5-15-03 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03ทองแดงเปลือย180.31 "3ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า16 AWG฿89
CHAINFLEX CF5-15-04 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04ทองแดงเปลือย180.35 "4ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า16 AWG฿122
CHAINFLEX CF5-07-25-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25ทองแดง50.75 "2525ft18 AWG฿9,574
CHAINFLEX CF5-07-36-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25ทองแดง50.87 "3625ft18 AWG฿13,787
CHAINFLEX CF5-15-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25ทองแดง180.31 "325ft16 AWG฿2,127
CHAINFLEX CF5-15-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25ทองแดง180.35 "425ft16 AWG฿2,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 5a 600v
฿480 / หน่วย