CHAINFLEX CF5-07-36-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 5a 600v
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเขียว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 5 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.87 " |
จำนวนตัวนำ | 36 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 25ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5-07-25 | ทองแดงเปลือย | 5 | 0.75 " | 25 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 18 AWG | ฿480 | |
CF5-07-36 | ทองแดงเปลือย | 5 | 0.87 " | 36 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 18 AWG | ฿686 | |
CF5-15-03 | ทองแดงเปลือย | 18 | 0.31 " | 3 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 16 AWG | ฿89 | |
CF5-15-04 | ทองแดงเปลือย | 18 | 0.35 " | 4 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 16 AWG | ฿122 | |
CF5-07-25-25 | ทองแดง | 5 | 0.75 " | 25 | 25ft | 18 AWG | ฿9,574 | |
CF5-15-03-25 | ทองแดง | 18 | 0.31 " | 3 | 25ft | 16 AWG | ฿2,127 | |
CF5-15-04-25 | ทองแดง | 18 | 0.35 " | 4 | 25ft | 16 AWG | ฿2,599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.