CHAINFLEX CF5-07-42-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 4a 600v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเขียว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 4 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.91 " |
จำนวนตัวนำ | 42 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 25ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5-05-12 | ทองแดงเปลือย | 0.45 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿243 | |
CF5-05-18 | ทองแดงเปลือย | 0.53 " | 18 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿456 | |
CF5-07-42 | ทองแดงเปลือย | 0.91 " | 42 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 18 AWG | ฿1,105 | |
CF6-05-12 | ทองแดงเปลือย | 0.51 " | 12 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿494 | |
CF6-05-18 | ทองแดงเปลือย | 0.59 " | 18 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿689 | |
CF5-05-12-25 | ทองแดง | 0.45 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | 20 AWG | ฿5,088 | |
CF5-05-18-25 | ทองแดง | 0.53 " | 18 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | 20 AWG | ฿7,319 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.