Chainflex Cf5-15-05-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 600v | 2tzl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-15-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JVZ 2TZL2

CHAINFLEX CF5-15-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v

In Stock
รายการ: AC3JVZ รุ่น: CF5-15-05-25ข้ามอ้างอิง: 2TZL2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,078 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์14
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.39 "
จำนวนตัวนำ5
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาววัสดุตัวนำสีเสื้อชั่วคราว พิสัยขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.24 "฿110
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿119
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.24 "฿2,057
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿2,237
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.24 "฿8,505
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿9,228
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.31 "฿178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-15-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v
฿3,078 / หน่วย