CHAINFLEX CF5-15-07-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเขียว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 14 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.51 " |
จำนวนตัวนำ | 7 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ระวิงยาว | วัสดุตัวนำ | สีเสื้อ | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดสายไฟ | วัสดุแจ็คเก็ต | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-07-03-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.24 " | ฿110 | |
CF77-UL-07-04-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿119 | |
CF77-UL-07-03-25 | 25ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.24 " | ฿2,057 | |
CF77-UL-07-04-25 | 25ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿2,237 | |
CF77-UL-07-03-100 | 100ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.24 " | ฿8,505 | |
CF77-UL-07-04-100 | 100ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿9,228 | |
CF78-UL-07-03-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.31 " | ฿178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.