CHAINFLEX CF5-25-04-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 26a 600v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเขียว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 26 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.43 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5-25-04 | ทองแดงเปลือย | 0.43 " | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿234 | |
CF6-25-04 | ทองแดงเปลือย | 0.49 " | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿423 | |
CF5-25-04-25 | ทองแดง | 0.43 " | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿6,012 | |
CF6-25-04-25 | ทองแดง | 0.49 " | Shielded | 25ft | ฿6,658 | |
CF6-25-04-100 | ทองแดง | 0.49 " | Shielded | 100ft | ฿26,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.