Chainflex Cf5-25-04-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 26a 600v | 2tzl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-25-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 26a 600v | AC3JWE 2TZL7

CHAINFLEX CF5-25-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 26a 600v

In Stock
รายการ: AC3JWE รุ่น: CF5-25-04-25ข้ามอ้างอิง: 2TZL7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,956 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์26
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.43 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF5-25-04 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04ทองแดงเปลือย0.43 "ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿248
CHAINFLEX CF6-25-04 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04ทองแดงเปลือย0.49 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿381
CHAINFLEX CF6-25-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25ทองแดง0.49 "Shielded25ft฿7,418
CHAINFLEX CF5-25-04-100 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 26a 600v | AC3ULG2WGJ8 CF5-25-04-100ทองแดง0.43 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿23,822
CHAINFLEX CF6-25-04-100 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100ทองแดง0.49 "Shielded100ft฿30,909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-25-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 26a 600v
฿5,956 / หน่วย