Chainflex Cf6-07-03-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | 2tzn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF6-07-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JWP 2TZN7

CHAINFLEX CF6-07-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 12a 600v

In Stock
รายการ: AC3JWP รุ่น: CF6-07-03-25ข้ามอ้างอิง: 2TZN7
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
฿3,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์12
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.33 "
จำนวนตัวนำ3
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF5-07-04 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04ทองแดงเปลือย0.28 "4ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿98
CHAINFLEX CF6-07-03 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03ทองแดงเปลือย0.33 "3Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿252
CHAINFLEX CF6-07-04 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04ทองแดงเปลือย0.35 "4Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿236
CHAINFLEX CF5-07-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JVN 2TZK1 CF5-07-04-25ทองแดง0.28 "4ไม่ถูกปกป้อง25ft฿2,025
CHAINFLEX CF6-07-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25ทองแดง0.35 "4Shielded25ft฿4,566
CHAINFLEX CF5-07-04-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2 CF5-07-04-100ทองแดง0.28 "4ไม่ถูกปกป้อง100ft฿8,624
CHAINFLEX CF6-07-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100ทองแดง0.33 "3Shielded100ft฿15,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF6-07-03-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 12a 600v
฿3,968 / หน่วย