CHAINFLEX CF6-15-03-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 18a 600v
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเขียว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 18 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.39 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.74 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF6-05-05 | ทองแดงเปลือย | 5 | 0.35 " | 5 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿281 | |
CF6-05-07 | ทองแดงเปลือย | 5 | 0.43 " | 7 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 20 AWG | ฿313 | |
CF6-15-03 | ทองแดงเปลือย | 18 | 0.39 " | 3 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 16 AWG | ฿263 | |
CF6-15-04 | ทองแดงเปลือย | 18 | 0.41 " | 4 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 16 AWG | ฿321 | |
CF6-05-05-25 | ทองแดง | 5 | 0.35 " | 5 | 25ft | 20 AWG | ฿4,705 | |
CF6-05-07-25 | ทองแดง | 5 | 0.43 " | 7 | 25ft | 20 AWG | ฿5,784 | |
CF6-07-24-25 | ทองแดง | 5 | 0.71 " | 24 | 25ft | 18 AWG | ฿12,048 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.