CHAPIN 63900 เครื่องพ่นยาสะพายหลัง Polyethylene 4 Gallon
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพ่นยาสะพายหลัง |
เข้ากันได้กับ | สารกำจัดวัชพืชสารกำจัดศัตรูพืชปุ๋ย |
กรอกขนาดเปิด | 6" |
ความยาวท่อ | 42 " |
วัสดุท่อ | พีวีซีเสริม |
ในถังกรอง | ใช่ |
วัสดุหัวฉีด | (2) โพลีโพรพีลีนทองเหลือง / โพรพิลีน |
ประเภทหัวฉีด | กรวยปรับได้พัดลม |
ช่วงความดัน | 80 ถึง 120 psi |
ปล่อยแรงดัน | ไม่ |
ความจุถัง | 4 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
UPC | 023883639006 |
ความยาวไม้กายสิทธิ์ | 18 " |
วัสดุไม้กายสิทธิ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8424819040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.