EATON / CHAR-LYNN 101-2645-009 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 118 Nm อัตราการไหล 57 Lq 760 รอบต่อนาที
รายการ: CD7CEP
รุ่น: 101-2645-009
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 3.31 " |
ความยาว | 6.6 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 760 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 118 |
ความกว้าง | 3.38 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.