EATON / CHAR-LYNN 103-1637-012 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 115 Nm อัตราการไหล 57 Lq 963 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 5.27 " |
ความยาว | 6.43 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | พอร์ต Manifold |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 963 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 115 |
ความกว้าง | 4.24 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.