VICKERS 382069-3 ปั๊มใบพัด 3 Gpm @ 1200 Rpm และ 100 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดเดี่ยว |
การกำจัด | .60 ลบ.ม. ใน. /rev. |
อัตราการไหล | 3 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi |
พอร์ตขาเข้า | ด้ายตรง 1-5 / 16 "-12 |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1800 |
นาที. รอบต่อนาที | 600 |
ติด | SAE A 2 โบลต์แปลน |
พอร์ตออก | 3/4 "-16 เกลียวตรง |
ที่ตั้งพอร์ต | อินไลน์ด้วย Inlet |
ขนาดเพลา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413600040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
382077-3 | ฿41,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.