EATON / CHAR-LYNN 104-1651-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 295 Nm, อัตราการไหล 75 Lq, 742 Rpm
รายการ: CD7DGM
รุ่น: 104-1651-006
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 75 ลิตร |
ความสูง | 6.96 " |
ความยาว | 9.54 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 742 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 295 |
ความกว้าง | 5.16 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.