EATON / CHAR-LYNN 178-0141-004 มอเตอร์ VIS Geroler, 2531 Nm, อัตราการไหล 151 Lq, 204 Rpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 151 ลิตร |
ความสูง | 6.08 " |
ความยาว | 12.95 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 1.0625-12 UN-2B SAE |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 204 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 2531 |
ความกว้าง | 7.69 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.