CHASE DOORS 3084RBLA ประตูบานสวิง 7 x 2.5 ฟุต สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | Black |
ความสูงของประตู | 7ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 1.5 " |
ความกว้างประตู | 2.5ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 9.86 |
เปิดความสูง | 7ft |
เปิดกว้าง | 2.5ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 18 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เปิดความสูง | ความสูงของประตู | วัสดุประตู | เปิดกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ความกว้างของหน้าต่าง | ความหนาของประตู | ความกว้างประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBLA | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 5ft | 22.5 " | 14.5 " | 1.875 " | 5ft | ฿274,984 | RFQ
|
6096XDBLA | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 5ft | 22.5 " | 14.5 " | 1.875 " | 5ft | ฿285,849 | RFQ
|
7284XDBLA | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 6ft | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 6ft | ฿292,507 | RFQ
|
7296XDBLA | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 6ft | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 6ft | ฿304,585 | RFQ
|
9696XDBLA | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft | ฿324,524 | RFQ
|
96108XDBLA | 9ft | 9ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft | ฿336,024 | RFQ
|
96120XDBLA | 10ft | 10ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft | ฿347,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.