CHASE DOORS 3696RXHDMGR ประตูบานสวิง 8 x 3 ฟุต สีเทาเมทัลลิก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | สีเทาเมทัลลิค |
ความสูงของประตู | 8ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 1.5 " |
ความกว้างประตู | 3ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 9.86 |
เปิดความสูง | 8ft |
เปิดกว้าง | 3ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 16 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของหน้าต่าง | ความสูงของประตู | ความหนาของประตู | ความกว้างประตู | ค่าฉนวน | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3084RMGR | 12 " | 7ft | 1.5 " | 2.5ft | 9.86 | 7ft | 2.5ft | 18 " | ฿98,777 | RFQ
|
3684RMGR | 16 " | 7ft | 1.5 " | 3ft | 9.86 | 7ft | 3ft | 16 " | ฿101,061 | RFQ
|
3696RMGR | 16 " | 8ft | 1.5 " | 3ft | 9.86 | 8ft | 3ft | 16 " | ฿105,698 | RFQ
|
6084RDMGR | 16 " | 7ft | 1.5 " | 5ft | 9.86 | 7ft | 5ft | 16 " | ฿197,408 | RFQ
|
6096RDMGR | 16 " | 8ft | 1.5 " | 5ft | 9.86 | 8ft | 5ft | 16 " | ฿206,177 | RFQ
|
7284RDMGR | 16 " | 7ft | 1.5 " | 6ft | 9.86 | 7ft | 6ft | 16 " | ฿201,708 | RFQ
|
7296RDMGR | 16 " | 8ft | 1.5 " | 6ft | 9.86 | 8ft | 6ft | 16 " | ฿218,982 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.