CHASE DOORS 7296XDBUR ประตูบานสวิง 8 x 6 ฟุต สีเบอร์กันดี
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | เบอร์กันดี |
ความสูงของประตู | 8ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 1.875 " |
ความกว้างประตู | 6ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 10.83 |
จำนวนประตู | 2 |
เปิดความสูง | 8ft |
เปิดกว้าง | 6ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 22.5 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | บานพับ | รวมกันชน | สีประตู | ค่าฉนวน | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ความกว้างของหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 7ft | 5ft | 22.5 " | 14.5 " | ฿274,984 | RFQ
|
6096XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 8ft | 5ft | 22.5 " | 14.5 " | ฿285,849 | RFQ
|
7284XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 7ft | 6ft | 22.5 " | 20.5 " | ฿292,507 | RFQ
|
9696XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 8ft | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | ฿324,524 | RFQ
|
96108XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 9ft | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | ฿336,024 | RFQ
|
96120XDBUR | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 10.83 | 10ft | 8ft | 22.5 " | 20.5 " | ฿347,504 | RFQ
|
3084อาร์บูร์ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง | สปริงกันชน | เบอร์กันดี | 9.86 | 7ft | 2.5ft | 18 " | 12 " | ฿98,777 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.