CHECKERS ตัวป้องกันสายเคเบิล CP1X225-GP-O เปิดด้านบน 1 ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 2.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2.25 " |
ช่องทาง | 1 |
สี | ส้ม |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | รูปตัว T แยกด้านบน |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 3ft |
ความจุโหลด | 8500 (ยาง), 17,000 (เพลา) ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 2-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 1 |
สไตล์ | แยกด้านบน |
ความกว้าง | 14.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP1X125-GP-O | 1.62 " | 11,700 ปอนด์ | 11.5 " | ฿14,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.