CHECKERS MC3011 ฐานล้อ 16 นิ้ว H ยูรีเทน สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 24.625 " |
ความสูง | 16 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
พื้นผิว | ร่อง |
UPC | 0662641880832 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 39269097 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | พื้นผิว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3009 | สีเหลือง | 15 " | 11 " | หนุนล้อ | ร่อง | 15 7 / 64 " | ฿22,430 | ||
MC3010 | สีเหลือง | 17-11 / 16 " | 10 " | หนุนล้อ | ร่อง | 15 13 / 64 " | ฿32,463 | ||
UC1500-4.5 | ส้ม | 11.5 " | 8" | หนุนล้อ | ร่อง | 7.75 " | ฿3,574 | ||
AC201 | การมองเห็นสูงสีเหลือง | 5.5 " | 2.75 " | โช้คล้อเครื่องบิน | เรียบ | 4.5 " | ฿4,472 | ||
AC4614-LR | การมองเห็นสูงสีเหลือง | 14 " | 4" | โช้คล้อเครื่องบิน | - | 6" | ฿7,601 | ||
AC4614-LR-RP | การมองเห็นสูงสีเหลือง | 14 " | 4.25 " | โช้คล้อเครื่องบิน | เรียบ | 6" | ฿16,992 | ||
AC6820-LR | การมองเห็นสูงสีเหลือง | 20 " | 6" | โช้คล้อเครื่องบิน | - | 8" | ฿14,830 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.