CHEM-TECH X015-XA-BAA8-G19 ปั๊มสูบจ่ายผ่านไดอะแฟรม 15 Gpd 100 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | เซรามิค |
วัสดุของตัวเครื่อง | อะคริลิค / ABS |
ซีซี / นาที | 39.5 |
ตามมาตรฐาน | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุไดอะแฟรม | ไฮพาลอน |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | พีวีซี |
ความสูง | 5" |
Hz | 60 |
ความยาว | 8.8 " |
แม็กซ์ ไหล | 0.625 GPH |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 0.625 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด จังหวะต่อนาที | 25 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 1.5 GPD |
มอเตอร์ HP | 1/60 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 25 |
จำนวนฟีด | 1 |
สายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปั๊ม | ไดอะแฟรม |
การทำสำเนาได้ | +/- 2% |
ซีลและโอริง | ไฮพาลอน |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 4 ฟุต |
วัสดุ Tube | พีวีซี / โพลีเอทิลีน |
ลดอัตราส่วน | 10:1 |
ชนิดภาพเขียน | degassing |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 7.31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.