เคมโทรล S65tb-v 3/4 | Kynar(r) บอลวาล์วอินไลน์ซ็อกเก็ต 3/4 ใน | 1crt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Socket 3/4 In

In Stock
รายการ: AA9EPP รุ่น: S65TB-V 3/4อ้างอิงข้าม: 1CRT5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿22,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลคีนาร์ (R)
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องคีนาร์ (R)
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดPVDF
ประเภทก้านก้าน 1 ชิ้น
ชั่วคราว พิสัย73 องศาถึง 280 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
วาล์ว CHEMTROLS S65TB-V 1/2 Kynar(r) บอลวาล์วแบบอินไลน์ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้ว | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "฿17,902
CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Kynar(r) Ball Valve Inline Socket 1 ใน | AA9EPQ 1CRT6 S65TB-V11"฿33,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Socket 3/4 In
฿22,173 / หน่วย