เคมโทรล T65tb-v 2 | Kynar(r) บอลวาล์วอินไลน์ Fnpt 2 ใน | 1cru5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Fnpt 2 ใน | AA9EPZ 1CRU5

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) บอลวาล์วแบบอินไลน์ Fnpt 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9EPZ รุ่น: T65TB-V 2อ้างอิงข้าม: 1CRU5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿85,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลคีนาร์ (R)
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องคีนาร์ (R)
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดPVDF
ประเภทก้านก้าน 1 ชิ้น
ชั่วคราว พิสัย73 องศาถึง 280 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.55
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 1/2 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Fnpt 1/2 ใน | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "฿18,303
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 3/4 Kynar(r) บอลวาล์ว อินไลน์ Fnpt 3/4 ใน | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "฿22,173
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 1 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Fnpt 1 ใน | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V11"฿32,109
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AA9EPY 1CRU4 T65TB-V 11/21.5 "฿63,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) บอลวาล์วแบบอินไลน์ Fnpt 2 นิ้ว
฿85,674 / หน่วย