Cherne 269008 | ปลั๊ก ขนาด 8 ถึง 10 นิ้ว ความยาว 14.88 นิ้ว 11 Psi/ 25 ฟุต | 5nrw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 269008 ปลั๊ก ขนาด 8 ถึง 10 นิ้ว ความยาว 14.88 นิ้ว 11 psi/ 25 ฟุต | AE4XNA 5NRW2

CHERNE ปลั๊ก 269008 ขนาด 8 ถึง 10 นิ้ว ความยาว 14.88 นิ้ว 11 psi/25 ฟุต

In Stock
รายการ: AE4XNA รุ่น: 269008อ้างอิงข้าม: 5NRW2

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿29,462 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)4
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว6.94 "
ความยาวกิ่ว14.88 "
Eye Inside Dia3 / 8 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ11 psi/25 ฟุต
ขนาดที่กำหนด8 "ถึง 10"
พิสัย7.25" ถึง 10.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.34
ความสูงของเรือ (ซม.)41.4
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS4016991500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนด(M) ขนาด NPT (นิ้ว)พิสัยสูงสุด แรงดันย้อนกลับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วความยาวกิ่วราคา
CHERNE 269028 ปลั๊ก ขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว ความยาว 17.88 นิ้ว 11 psi/ 25 ฟุต | AE4XNB 5NRW3 26902812 "ถึง 15"610.62" ถึง 15.25"11 psi/25 ฟุต30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10.25 "17.88 "฿57,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE ปลั๊ก 269008 ขนาด 8 ถึง 10 นิ้ว ความยาว 14.88 นิ้ว 11 psi/25 ฟุต
฿29,462 / หน่วย