CHERNE ปลั๊กปากใหญ่ ขนาดดั้งเดิม
ปลั๊ก Big-Mouth ของแท้จาก Cherne ได้รับการออกแบบมาสำหรับการบายพาสปั๊มหรือการทำงานบายพาสแรงโน้มถ่วง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | (M) ขนาด NPT (นิ้ว) | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 269008 | 8 "ถึง 10" | 4 | 7.25" ถึง 10.25" | 11 psi/25 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.94 " | 14.88 " | ฿29,462 | |
A | 269028 | 12 "ถึง 15" | 6 | 10.62" ถึง 15.25" | 11 psi/25 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10.25 " | 17.88 " | ฿56,847 |
กลไกการทำงาน
- สามารถวางปลั๊กนิวแมติกเข้าไปในท่อได้ในระยะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
- ต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้ากับข้อต่อท่อลมแบบเสียบ
- รั้ง / ปิดกั้นปลั๊ก
- ขยายแรงดันไปที่ปลั๊กผ่านท่อสูบลมและปล่อยให้คงที่
- ดำเนินการทดสอบท่อหรือการใช้งานอื่นๆ ของปลั๊ก
- ปล่อยแรงกดปลั๊กจากภายนอกเขตอันตรายจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด และถอดระบบค้ำยัน/บล็อกออก
คุณสมบัติ
- ปลั๊ก Big-Mouth ของแท้จาก Cherne มีหน้าแปลนบายพาสเกลียว NPT ตัวผู้ขนาดใหญ่แบบถอดเปลี่ยนได้
- มีอายโบลท์ขนาด 3/8 นิ้วแบบถอดได้เพื่อลดและยกปลั๊กโดยใช้สายโพลีลิฟ
- หน่วยเหล่านี้มีวาล์วถังแบบถอดได้เพื่อการเปลี่ยนที่ง่ายดายพร้อมตัวเลือกการถอดด่วน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
หน้าแปลนบายพาสทำมาจากอะไร?
มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความทนทาน
อายุการเก็บรักษาของปลั๊กนิวแมติก Cherne คืออะไร?
Cherne มอบการรับประกัน 2 ปีสำหรับปลั๊กนิวแมติกทั้งหมด (นับจากวันที่ผลิต) เมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะควบคุมและที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
ควรตรวจสอบแรงดันของปลั๊กบ่อยแค่ไหน?
ควรตรวจสอบและรักษาความดันลมยางไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 4 ชั่วโมงขณะใช้งาน
จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการพองตัวของปลั๊กมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- การพองตัวมากเกินไป: อาจทำให้ปลั๊กหลุดออกและแตกออกด้วยความเร็วที่สูงมาก
- การพองตัวต่ำ: อาจทำให้สื่อและปลั๊กที่พันไว้หลุดออกจากท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายสวน
- อุปกรณ์หม้อไอน้ำ
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- บีกเกอร์
- อุปกรณ์กดไฮดรอลิก
- แองเคอ
- ชุดเครื่องมือพรม
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- รู้สึกว่า
- MAYHEW TOOLS สิ่วเพชรพอยท์
- HONEYWELL Pin Plunger Actuator สวิตช์ Snap ขนาดเล็ก
- QMARK เครื่องทำความร้อนผนังตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- BRADY 5010 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- ARLINGTON INDUSTRIES แผ่นอะแดปเตอร์กล่องสิ่งที่ส่งมา
- BUSSMANN AD Series ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- 3M liners
- VESTIL ระบบฐานป้าย PYSB Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BL, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 4 ร่อง