Cherne 269883 | ปลั๊ก ขนาด 1.25 นิ้ว ความยาว 2.06 นิ้ว 112 Psi/ 258 ฟุต | 2hcf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 269883 ปลั๊ก ขนาด 1.25 นิ้ว ความยาว 2.06 นิ้ว 112 psi/ 258 ฟุต | AC2AAY 2HCF5

CHERNE 269883 ปลั๊ก ขนาด 1.25 นิ้ว ความยาว 2.06 นิ้ว 112 psi/ 258 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2AAY รุ่น: 269883อ้างอิงข้าม: 2HCF5

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿467 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
ความยาว2.06 "
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ112 psi/258 ฟุต
ขนาดที่กำหนด1.25 "
พิสัย1.24" ถึง 1.43"
ชนิดภาพเขียนเชิงกล
UPC675115269880

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS4016991500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดที่กำหนดพิสัยราคา
CHERNE 269875 ปลั๊ก ขนาด 1 นิ้ว ยาว 2.18 นิ้ว 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86" ถึง 1.02"฿337
CHERNE 269891 ปลั๊ก ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 1.87 นิ้ว 88 psi/ 203 ฟุต | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43" ถึง 1.53"฿468
CHERNE 269867 ปลั๊ก ขนาด 0.75 นิ้ว ความยาว 2.06 นิ้ว 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72" ถึง 0.87"฿320
CHERNE 269840 ปลั๊ก ขนาด 0.5 นิ้ว ความยาว 1.87 นิ้ว 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5" ถึง 0.56"฿268
CHERNE 269905 ปลั๊ก ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 2.63 นิ้ว 112 psi/ 258 ฟุต | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73" ถึง 2.06"฿750
CHERNE 269913 ปลั๊ก ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 2.75 นิ้ว 72 psi/ 166 ฟุต | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3" ถึง 2.78"฿912
CHERNE 269921 ปลั๊ก ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 3.12 นิ้ว 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73" ถึง 3.2"฿1,205

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 269883 ปลั๊ก ขนาด 1.25 นิ้ว ความยาว 2.06 นิ้ว 112 psi/ 258 ฟุต
฿467 / หน่วย