Cherne 273348 | ปลั๊กขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.25 นิ้ว 2 Psi/ 5 ฟุต | 3nvy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 273348 ปลั๊ก ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.25 นิ้ว 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1

CHERNE 273348 ปลั๊ก ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 3.25 นิ้ว 2 psi/ 5 ฟุต

In Stock
รายการ: AD2EWB รุ่น: 273348อ้างอิงข้าม: 3NVY1
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
฿1,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
ความยาว3.25 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ2 psi/5 ฟุต
ขนาดที่กำหนด4"
พิสัย3.78" ถึง 4.3"
ชนิดภาพเขียนเชิงกล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนดพิสัยสูงสุด แรงดันย้อนกลับความยาววัสดุราคา
CHERNE 273318 ปลั๊ก ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 2.56 นิ้ว 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY3NVX7 2733181.5 "1.44" ถึง 1.65"2 psi/5 ฟุต2.56 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿762
CHERNE 273328 ปลั๊ก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2.62 นิ้ว 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96" ถึง 2.25"2 psi/5 ฟุต2.62 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿859
CHERNE 273338 ปลั๊ก ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2.64 นิ้ว 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86" ถึง 3.25"2 psi/5 ฟุต2.64 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,365
CHERNE 273358 ปลั๊ก ขนาด 5 นิ้ว ยาว 3.55 นิ้ว 1 psi/ 2 ฟุต | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62" ถึง 5.3"1 psi/2 ฟุต3.55 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,552
CHERNE 273368 ปลั๊ก ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3.19 นิ้ว 1 psi/ 2 ฟุต | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62" ถึง 6.4"1 psi/2 ฟุต3.19 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 273348 ปลั๊ก ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 3.25 นิ้ว 2 psi/ 5 ฟุต
฿1,606 / หน่วย