ปลั๊ก CHERNE Petro Econ-O-Grip
ปลั๊ก Cherne Petro Econ-O-Grip ใช้ในการปิดกั้นและอุดแรงดันต่ำในท่อปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น ไฮโดรคาร์บอน พวกเขามีฮาร์ดแวร์สแตนเลสพร้อมโอริงยางไนไตรล์เพื่อความทนทานต่อสารเคมีและความทนทาน ปลั๊กเหล่านี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปิดท่อกันฝุ่นได้อีกด้วย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273318 | 1.5 " | 1.44" ถึง 1.65" | 2 psi/5 ฟุต | 2.56 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿762 | |
A | 273328 | 2" | 1.96" ถึง 2.25" | 2 psi/5 ฟุต | 2.62 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿859 | |
A | 273338 | 3" | 2.86" ถึง 3.25" | 2 psi/5 ฟุต | 2.64 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,365 | |
A | 273348 | 4" | 3.78" ถึง 4.3" | 2 psi/5 ฟุต | 3.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,606 | |
A | 273358 | 5" | 4.62" ถึง 5.3" | 1 psi/2 ฟุต | 3.55 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,552 | |
A | 273368 | 6" | 5.62" ถึง 6.4" | 1 psi/2 ฟุต | 3.19 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,777 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊ก Cherne Petro Econ-O-Grip รองรับแรงดันศีรษะสูงสุด 2/5 ฟุต และแรงดันย้อนกลับสูงสุด 2 PSI (0.14 บาร์) / 1 PSI (0.07 บาร์)
- โอริงยางไนไตรล์ให้การซีลกันลมและป้องกันการรั่วซึมในเชิงบวก
- มีขนาด NPT ที่มีขนาดระบุตั้งแต่ 1.5 ถึง 6 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งปลั๊ก Petro Econ-O-Grip เหล่านี้ได้อย่างไร?
ผู้ใช้จำเป็นต้องเสียบปลั๊กเหล่านี้เข้ากับแท่นวางน้ำยาทำความสะอาดหรือท่อที่ต้องการหลังจากคลายน็อตปีกนกแล้ว จากนั้นจึงขันน็อตหางปลาให้แน่นเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
วิธีถอดปลั๊ก Petro Econ-O-Grip เหล่านี้
ผู้ใช้ควรถอดแรงดันย้อนกลับของปลั๊ก Cherne Petro Econ-O-Grip ก่อนคลายหรือถอดปลั๊ก จากนั้น คลายน็อตปีกบนยูนิต และถอดปลั๊กออกจากท่อหรือแท่นทีทำความสะอาด
จุดที่ต้องจำก่อนติดตั้งปลั๊กเหล่านี้คืออะไร?
- เลือกปลั๊กที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาดท่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันย้อนกลับสูงสุดของปลั๊กตรงกับข้อกำหนดการใช้งาน
- ทำความสะอาดปลั๊กที่เลือกด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ ทำความสะอาดท่อและบริเวณการใช้งานของสิ่งแปลกปลอมเพื่อลดความเสียหายของปลั๊ก
- ตรวจสอบปลั๊กว่ามีรอยร้าว การกัดกร่อน รอยถลอก รอยบาด การรั่วไหล หรือข้อต่อหลวมหรือไม่
- ไม่แนะนำให้ใช้ปลั๊กเหล่านี้สำหรับการทดสอบแรงดัน
วิธีเก็บปลั๊ก Cherne Petro Econ-O-Grip เหล่านี้
ปลั๊กเหล่านี้ต้องเก็บไว้ในที่แห้งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศา F และห่างจากแสงแดดและโอโซนหรือแหล่งกำเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลต สามารถแขวนในแนวตั้งหรือวางในแนวนอนเพื่อจัดเก็บ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟล์แนบโคลนและเครื่องผสมสี
- ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้
- ข้อต่อแก๊ส
- หัวปุ่มกด
- เครื่องทดสอบความชื้น
- ตลับ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ลากจูงยานยนต์
- VULCAN HART หัววัดระดับน้ำ
- SUPER-STRUT ที่แขวนท่อ
- HOFFMAN ฝาปิดสกรู Type 4X กล่องหุ้มปุ่มกดลึกพิเศษ 30.5 มม.
- BENCHMARK SCIENTIFIC แหวนซีลสำรอง
- EATON IQ 35M ซีรีส์มิเตอร์
- SALSBURY INDUSTRIES โพสต์กล่องจดหมาย
- CONDOR ถุงมือกันบาด เคลือบ PU ระดับการตัด A2
- EATON ฐานยึด
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 3V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 5 ร่อง
- BROWNING ชุดบุชชิ่ง TorqTaper Plus Series