CHICAGO BLOWER ใบมีดเรเดียลโบลเวอร์แรงดันสูง 1400-5HP 5 Hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 3500 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1757 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 1110 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 900 |
CFM @ 12.00 นิ้ว SP | 720 |
CFM @ 13.00 นิ้ว SP | 550 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1709 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 1657 |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 1599 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 1530 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 1448 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 1367 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 1294 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 1218 |
dBA @ 5 ฟุต | 94 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 6 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.72 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 25.437 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 15 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6 5 / 16 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 7" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3600 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 184TC |
มอเตอร์ HP | 5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ใบมีดเรเดียล |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1 / 2 แรงม้า | 13.437 " | 281 | 252 | 10.25 " | 4" | 4" | 56C | 1/2 | ฿62,735 | |
900-1 แรงม้า | 17 3 / 32 " | 566 | 531 | 13.5 " | 4.375 " | 5" | 56C | 1 | ฿79,982 | |
1000-2 แรงม้า | 18.25 " | 871 | 813 | 15.875 " | 4.5 " | 6" | 56C | 2 | ฿78,827 | |
1200-3 แรงม้า | 21 5 / 16 " | 1248 | 1202 | 17.625 " | 5.187 " | 7" | 182TC | 3 | ฿98,927 | |
1500-7.5 แรงม้า | 26 " | 2573 | 2457 | 21 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 10 " | 213TC | 7.5 | ฿135,994 | |
1800-10 แรงม้า | 26 9 / 16 " | 2447 | 2387 | 23 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | 10 " | 215TC | 10 | ฿151,901 | |
1829-15 แรงม้า | 29 13 / 16 " | 3599 | 3521 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 254TC | 15 | ฿184,120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.