CHICAGO BLOWER เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบขับตรง
สไตล์ | รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 800-1 / 2 แรงม้า | 13.437 " | 281 | 252 | 10.25 " | 4" | 4" | 56C | 1/2 | ฿52,650 | |
A | 900-1 แรงม้า | 17 3 / 32 " | 566 | 531 | 13.5 " | 4.375 " | 5" | 56C | 1 | ฿67,125 | |
A | 1000-2 แรงม้า | 18.25 " | 871 | 813 | 15.875 " | 4.5 " | 6" | 56C | 2 | ฿70,933 | |
A | 1200-3 แรงม้า | 21 5 / 16 " | 1248 | 1202 | 17.625 " | 5.187 " | 7" | 182TC | 3 | ฿89,021 | |
A | 1400-5 แรงม้า | 25.437 " | 1757 | 1709 | 18 15 / 16 " | 6 5 / 16 " | 7" | 184TC | 5 | ฿97,062 | |
A | 1800-10 แรงม้า | 26 9 / 16 " | 2447 | 2387 | 23 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | 10 " | 215TC | 10 | ฿136,691 | |
A | 1500-7.5 แรงม้า | 26 " | 2573 | 2457 | 21 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 10 " | 213TC | 7.5 | ฿114,133 | |
A | 1829-20 แรงม้า | 29 13 / 16 " | 4172 | 4138 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 256TC | 20 | ฿183,427 | |
A | 1829-15 แรงม้า | 29 13 / 16 " | 3599 | 3521 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 254TC | 15 | ฿165,683 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ Boltless
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์เสริม Stroboscope และ Tachometer
- วาล์วสปริงเกลอร์
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- เครื่องมือไฟฟ้า
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- น้ำมันหล่อลื่น
- สปริงส์
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- BASCO เครื่องทำความร้อนถัง
- VIBCO ความเร็วปรับความถี่สูง
- DIXON หัวพ่นหมอก
- COOPER B-LINE โล่ป้องกันฉนวน Snap-N-Shield สากล
- AIRMASTER FAN ล้อ
- JUSTRITE โพรพิลีนคาร์บอย
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์พินเตเปอร์เมตริก
- WOODEX BEARINGS ตลับลูกปืนแบบแขวนสกรูลำเลียงแบบ 216
- DAYTON พาวล์สปริงส์