Chicago Faucets 1100-g2e3-317ab | 26y191 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AB8RQF 26Y191

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Gooseneck ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout

In Stock
รายการ: AB8RQF รุ่น: 1100-G2E3-317ABข้ามอ้างอิง: 26Y191
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
฿16,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำแข็ง / สวิง
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
การติดสำรับ
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง8"
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
พวยยาว5.25 "
UPC611943579470
ประเภทวาล์วการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8481901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวประเภทวาล์วก๊อกน้ำอัตราการไหลราคา
CHICAGO FAUCETS 521-GN2AE1ABCP ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน 5-1 / 4 นิ้วพวย | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2ทองเหลือง1/2 "NPS, 3/8" NPTMfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "การอัดแข็ง / สวิง12 GPM฿16,140
CHICAGO FAUCETS 527-ABCP ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน 2.2 Gpm 6-1 / 4in Spout | AB8RTB 26Y235 พ.ศ. 527-ABCP2ทองเหลือง1/2 "NPSM ตัวผู้Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "การอัดแข็ง / สวิง2.2 กรัมต่อนาที฿14,634
CHICAGO FAUCETS 225-ABCP ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน 2 Gpm 3-3 / 8in Spout | AB8RUR 26Y275 พ.ศ. 225-ABCP2ทองเหลือง3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "การอัดเข้มงวด2 กรัมต่อนาที฿20,821
CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP ก๊อกน้ำห้องครัว Gooseneck 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1ทองเหลือง3/8 "การบีบอัดMfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "แผ่นเซรามิกแข็ง / สวิง2.2 กรัมต่อนาที฿14,480
CHICAGO FAUCETS 350-ABCP ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AE6RJG 5UTT4 พ.ศ. 350-ABCP1หล่อทองเหลือง1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)เข้มงวด2.2 กรัมต่อนาที฿11,194

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Gooseneck ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout
฿16,980 / หน่วย