ก๊อกน้ำชิคาโก 116.103.ab.1 | 5utn8 ก๊อกน้ำห้องน้ำคอห่าน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm Cast Brass Deck | AE6RHF 5UTN8

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 Gooseneck Faucet 0.5 Gpm Cast สำรับทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE6RHF รุ่น: 116.103.AB.1อ้างอิงข้าม: 5UTN8
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
฿39,532 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำคอห่าน
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 "หญิงอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ก๊อกน้ำแข็ง / สวิง
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนหลุม1
แหล่งพลังงานAC ขับเคลื่อน
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์3 "ถึง 13"
พวยยาว5.375 "
UPC611943474201
ประเภทวาล์ววัดแสง
แรงดันไฟฟ้า12V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก๊อกน้ำประเภทการติดตั้งแหล่งพลังงานแรงดันไฟฟ้าราคา
CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RHJ 5UTP1 116.113.บ.1เข้มงวดสำรับAC ขับเคลื่อน12V฿40,681
CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RHK 5UTP2 116.123.บ.1เข้มงวดสำรับAC ขับเคลื่อน12V฿40,476
CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RHL 5UTP3 116.213.บ.1เข้มงวดสำรับแบตเตอรี่6V฿41,425
CHICAGO FAUCETS 116.203.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RKJ 5UTW6 116.203.บ.1เข้มงวดสำรับแบตเตอรี่6V฿39,674
CHICAGO FAUCETS 116.204.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RKK 5UTW7 116.204.บ.1เข้มงวดผนังแบตเตอรี่6V฿39,532
CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm แข็ง | AE6RKQ 5UTX2 116.223.บ.1เข้มงวดสำรับแบตเตอรี่6V฿49,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 Gooseneck Faucet 0.5 Gpm Cast สำรับทองเหลือง
฿39,532 / หน่วย