ก๊อกน้ำชิคาโก 116.222.ab.1 | Faucet Sensor 0.5 Gpm สำรับทองเหลืองหล่อ | 5utx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 0.5 Gpm Cast Brass Deck | AE6RKP 5UTX1

CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Faucet Sensor 0.5 Gpm Cast ทองเหลือง Deck

In Stock
รายการ: AE6RKP รุ่น: 116.222.AB.1ข้ามอ้างอิง: 5UTX1
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
฿39,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 "หญิงอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ก๊อกน้ำเข้มงวด
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนหลุม1
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์3 "ถึง 13"
พวยยาว5.125 "
อุณหภูมิ ควบคุมปรับอุณหภูมิได้
UPC611943474188
ประเภทวาล์ววัดแสง
แรงดันไฟฟ้า6V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานพวยยาวแรงดันไฟฟ้าราคา
CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Female การบีบอัด | AE6RHE 5UTN7 116.101.บ.13/8 "หญิงอัดAC ขับเคลื่อน5.125 "12V฿38,583
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Female การบีบอัด | AE6RHG 5UTN9 116.111.บ.13/8 "หญิงอัดAC ขับเคลื่อน5.5 "12V฿39,688
CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Female การบีบอัด | AE6RHH 5UTP0 116.112.บ.13/8 "หญิงอัดAC ขับเคลื่อน5.125 "12V฿39,350
CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้วตัวผู้ Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5 116.706.บ.11/2 "ชาย NPSMAC ขับเคลื่อน5.375 "12V฿26,583
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Female การบีบอัด | AE6RKL 5UTW8 116.211.บ.13/8 "หญิงอัดแบตเตอรี่5.5 "6V฿42,410
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Female การบีบอัด | AE6RKM 5UTW9 116.212.บ.13/8 "หญิงอัดแบตเตอรี่5.125 "6V฿41,020
CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Female Compresion | AE6RKN 5UTX0 116.221.บ.13/8 "หญิงอัดแบตเตอรี่5.5 "6V฿51,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Faucet Sensor 0.5 Gpm Cast ทองเหลือง Deck
฿39,090 / หน่วย