CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Faucet Sensor 1/2 นิ้วชาย Npsm 0.5 Gpm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่อทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | 1/2 "ชาย NPSM |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ไม่มี |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
ก๊อกน้ำ | เข้มงวด |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ประเภท Flow Outlet | ราบเรียบ |
อัตราการไหล | 0.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | เซนเซอร์ |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | หลุมเดี่ยว |
ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
จำนวนหลุม | 1 |
แหล่งพลังงาน | AC ขับเคลื่อน |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 3 "ถึง 13" |
พวยยาว | 5.375 " |
ประเภทวาล์ว | วัดแสง |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8481801030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | แหล่งพลังงาน | พวยยาว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.101.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | AC ขับเคลื่อน | 5.125 " | 12V | ฿44,797 | ||
116.111.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | AC ขับเคลื่อน | 5.5 " | 12V | ฿46,080 | ||
116.112.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | AC ขับเคลื่อน | 5.125 " | 12V | ฿45,689 | ||
116.211.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | แบตเตอรี่ | 5.5 " | 6V | ฿49,241 | ||
116.212.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | แบตเตอรี่ | 5.125 " | 6V | ฿47,628 | ||
116.221.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | แบตเตอรี่ | 5.5 " | 6V | ฿56,351 | ||
116.222.บ.1 | 3/8 "หญิงอัด | แบตเตอรี่ | 5.125 " | 6V | ฿45,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.