Chicago Faucets 404-317abcp | 6xaf1 ก๊อกน้ำในห้องน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm

In Stock
รายการ: AF2PZR รุ่น: 404-317ABCPอ้างอิงข้าม: 6XAF1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿23,024 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหล่อตะกั่วต่ำ
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำเข้มงวด
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการใบมีด
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง8"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม3
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว5"
ประเภทวาล์วQuaturn (TM)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.76
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมการเชื่อมต่อก๊อกน้ำคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวประเภทวาล์วเสร็จสิ้นอัตราการไหลราคา
CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4 404-V317ABCP31/2 "NPSMอินทิกรัลคาสต์-5"Quaturn (TM)ชุบโครเมี่ยมขัดเงา2.2 กรัมต่อนาที฿24,166
CHICAGO FAUCETS 802-VABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMเข้มงวด-4"Quaturn (TM)ชุบโครเมี่ยมขัดเงา2.2 กรัมต่อนาที฿14,749
CHICAGO FAUCETS 802-317ABCP Faucet Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317เอบีซีพี21/2 "NPSMเข้มงวด-4"Quaturn (TM)Chrome2.2 กรัมต่อนาที฿12,976
CHICAGO FAUCETS 404-ABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 พ.ศ. 404-ABCP31/2 "NPSMโยนMfr. เลขที่ 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)Chrome2.2 กรัมต่อนาที฿25,866
CHICAGO FAUCETS 420-ABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้วชาย Npsm | AE6RJK 5UTT8 พ.ศ. 420-ABCP21/2 "ชาย NPSMนักแสดงแข็งMfr. เลขที่ 420-XJKNF4.625 "แผ่นเซรามิกชุบโครเมี่ยม1.5 กรัมต่อนาที฿8,399
CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 พ.ศ. 802-ABCP21/2 "NPSMเข้มงวดMfr. เลขที่ 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)ชุบโครเมี่ยม2.2 กรัมต่อนาที฿11,236

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm
฿23,024 / หน่วย