CHICAGO FAUCETS 431-MPABCP ก๊อกผสมครัว ทองเหลือง 1.5 Gpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำห้องครัว |
ตามมาตรฐาน | ASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61 |
การเชื่อมต่อ | 1/2 "NPSM ตัวผู้ |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | Chrome |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
การติด | สำรับ |
จำนวนหลุม | 1 |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | Mfr. เลขที่ 430-XJKABNF |
พวยยาว | 9" |
UPC | 611943545239 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8481805060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนที่จับ | วัสดุของตัวเครื่อง | ตามมาตรฐาน | จำนวนหลุม | คาร์ทริดจ์ทดแทน | พวยยาว | ประเภทวาล์ว | การเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540-LDL12ABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 12 " | การอัด | 1/2 "FNPT | ฿18,714 | ||
445-L8ABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / UTV5 | 8" | - | 1/2 "FNPT | ฿19,534 | ||
พ.ศ. 1888-ABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 9.5 " | การอัด | 1/2 "NPSM | ฿11,276 | ||
540-LDXKABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. เลขที่ 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF | 6" | แผ่นเซรามิก | 1/2 "FNPT | ฿15,056 | ||
2300-8เอบีซีพี | 1 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. เลขที่ 2300-XJKABNF | 10 " | การผสมเซรามิก | 3/8 "ทองแดง | ฿29,858 | ||
1100-XKABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. เลขที่ 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF | 8" | แผ่นเซรามิก | 1/2 "NPSM ตัวผู้ | ฿15,665 | ||
445-DJ13ABCP | 2 | ทองเหลือง | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 13 " | การอัด | 1/2 "FNPT | ฿21,141 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.