Chicago Faucets 786-e29abcp | ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout | 6xaf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout

In Stock
รายการ: AF2PZV รุ่น: 786-E29ABCPอ้างอิงข้าม: 6XAF5
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
฿18,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำห้องครัว
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองเหลือง
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำแข็ง / สวิง
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการใบมีดข้อมือ
การติดสำรับ
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง8"
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม3
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
พวยยาว5.25 "
UPC611943449537
ประเภทวาล์วควอเตอร์เทิร์น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลการติดพวยยาวราคา
CHICAGO FAUCETS 786-GN1AE3ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 3-1 / 2 Inch Spout | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 กรัมต่อนาทีสำรับ3.5 "฿19,926
CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AD2PKV 3TFH8 786-E3เอบีซีพี2.2 กรัมต่อนาทีสำรับ5.25 "฿19,425
CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 1.5 Gpm 5-1 / 4in Spout | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 กรัมต่อนาทีปกปิด5.25 "฿19,239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout
฿18,731 / หน่วย