จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 786-E3-665ABCP Gooseneck Faucet ปุ่มกดวัดแสง | AD4GTE 41N755

CHICAGO FAUCETS 786-E3-665ABCP ปุ่มกดวัดแสงก๊อกน้ำคอห่าน

In Stock
รายการ: AD4GTE รุ่น: 786-E3-665ABCPอ้างไขว้: 41N755
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
฿23,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำคอห่าน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM ตัวผู้
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetวัดแสง
ก๊อกน้ำแข็ง / สวิง
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล0.25 กรัม
ประเภทการจัดการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง8"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 671-XJKABNF
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว5.25 "
ประเภทวาล์วปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางตามมาตรฐานการเชื่อมต่อจำนวนที่จับจำนวนหลุมแหล่งพลังงานคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวราคา
CHICAGO FAUCETS 895-317GN2FCAB Gooseneck Faucet มือจับก้านโยกทองเหลืองสำรับ | AB8RQC 26Y188 895-317GN2FCAB4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF5.25 "฿20,795
CHICAGO FAUCETS 1895-ABCP Gooseneck Faucet ก้านโยก แข็ง/สวิง ไม่มี | AB8RRL ​​26Y221 พ.ศ. 1895-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "฿15,111
CHICAGO FAUCETS 2302-ABCP Gn Faucet 2.2 Gpm 5-1/4in หัวจ่าย | AB8RTM 26Y245 พ.ศ. 2302-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "การบีบอัด12-Mfr. เลขที่ 2300-XJKABNF5.25 "฿24,545
CHICAGO FAUCETS 116.429.AB.1 Gooseneck Faucet 0.5 Gpm Bras ดาดฟ้าแข็ง | AF2PZP 6XAE8 116.429.บ.1-ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 61 มาตรา 9 โดย CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "การบีบอัด-1AC ขับเคลื่อน-5.25 "฿46,271
CHICAGO FAUCETS 116.430.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 0.5 Gpm ทองเหลือง | AF2QAA 6XAG4 116.430.บ.1-ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 61 มาตรา 9 โดย CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "การบีบอัด-1--5.25 "฿41,587
CHICAGO FAUCETS 116.431.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 1.5 Gpm ทองเหลือง | AF2QAB 6XAG5 116.431.บ.1-ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 61 มาตรา 9 โดย CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "การบีบอัด-1แบตเตอรี่-5.25 "฿43,644
CHICAGO FAUCETS 116.432.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่านทองเหลืองพื้นแข็ง | AF2QAC 6XAG6 116.432.บ.1-ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 61 มาตรา 9 โดย CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "การบีบอัด-1แบตเตอรี่-5.25 "฿50,753

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 786-E3-665ABCP ปุ่มกดวัดแสงก๊อกน้ำคอห่าน
฿23,811 / หน่วย