Chicago-latrobe 41736 | Jobber Bit #66 เหล็กไฮสปีด | 10p014 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 41736 Jobber Bit #66 เหล็กความเร็วสูง | AA2KYJ 10P014

CHICAGO-LATROBE 41736 ดอกสว่าน #66 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AA2KYJ รุ่น: 41736อ้างไขว้: 10P014
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
฿253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.033 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
ความยาวขลุ่ย1 / 2 "
หมายเลขรายการ150ASP
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก P3
ก้าน Dia0.033 "
ขนาด#66

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207504060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "จดหมายเคลือบ TiN2.625 "3.875 "0.234 "A฿435
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "จดหมายเคลือบ TiN2.75 "4"0.242 "C฿461
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUW 10N926 417740.246 "จดหมายเคลือบ TiN2.75 "4"0.246 "D฿461
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.257 "F฿506
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUY 10N928 417770.261 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.261 "G฿591
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUZ 10N929 417780.266 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.266 "H฿591
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.272 "I฿591

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 41736 ดอกสว่าน #66 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿253 / หน่วย