Chicago-latrobe 44108 | Jobber Bit #38 เหล็กไฮสปีด | 1f645 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA9TKL 1F645

CHICAGO-LATROBE 44108 ดอกสว่าน #38 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AA9TKL รุ่น: 44108อ้างไขว้: 1F645

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿98 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.101 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย1.437 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ150
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.101 "
ขนาด#38

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจุดมุมเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaขนาดเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ยเกรดราคา
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit # 17 High Speed ​​Steel | AA9THR 1F603 44087องศา 1180.173 "ขนาดสายไฟ0.173 "#17ออกไซด์ดำ2.187 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿164
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit # 18 High Speed ​​Steel | AA9THU 1F605 44088องศา 1180.169 "ขนาดสายไฟ0.169 "#18ออกไซด์ดำ2.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿143
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit # 19 High Speed ​​Steel | AA9THW 1F607 44089องศา 1180.166 "ขนาดสายไฟ0.166 "#19ออกไซด์ดำ2.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿143
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit # 20 High Speed ​​Steel | AA9THY 1F609 44090องศา 1180.161 "ขนาดสายไฟ0.161 "#20ออกไซด์ดำ2.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿143
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit # 21 High Speed ​​Steel | AA9TJA 1F611 44091องศา 1180.159 "ขนาดสายไฟ0.159 "#21ออกไซด์ดำ2.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿132
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit # 22 High Speed ​​Steel | AA9TJC 1F613 44092องศา 1180.157 "ขนาดสายไฟ0.157 "#22ออกไซด์ดำ2"วัตถุประสงค์ทั่วไป฿132
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit # 23 High Speed ​​Steel | AA9TJE 1F615 44093องศา 1180.154 "ขนาดสายไฟ0.154 "#23ออกไซด์ดำ2"วัตถุประสงค์ทั่วไป฿132

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 44108 ดอกสว่าน #38 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿98 / หน่วย