Chicago-latrobe 44406 | Jobber Bit 3/32in เหล็กไฮสปีด | 4dg92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in High Speed ​​Steel | AD7CCX 4DG92

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AD7CCX รุ่น: 44406อ้างไขว้: 4DG92

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือซ้าย
เทียบเท่าทศนิยม0.093 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1.25 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ150L
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia3 / 32 "
ขนาด3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCT 4DG88 444020.031 "เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "฿537
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3/64in High Speed ​​Steel | AD7CCU 4DG89 444030.046 "เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "฿336
CHICAGO-LATROBE 44404 ดอกกัดงานเหล็กความเร็วสูง 1/16 นิ้ว | AD7CCV 4DG90 444040.062 "เศษส่วนนิ้ว7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "฿293
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCW 4DG91 444050.078 "เศษส่วนนิ้ว1"2"5 / 64 "5 / 64 "฿285
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in เหล็กความเร็วสูง | AD7CCY 4DG93 444070.109 "เศษส่วนนิ้ว1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "฿323
CHICAGO-LATROBE 44408 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "เศษส่วนนิ้ว1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "฿320
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber Bit 9/64in เหล็กไฮสปีด | AD7CDA 4DG95 444090.14 "เศษส่วนนิ้ว1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "฿329

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿300 / หน่วย