Chicago-latrobe 46725 | Jobber Bit #55 เหล็กโคบอลต์ | 1k188 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit # 55 Cobalt Steel | AA9ZLA 1K188

CHICAGO-LATROBE 46725 ดอกสว่าน #55 โคบอลต์สตีล

In Stock
รายการ: AA9ZLA รุ่น: 46725ข้ามอ้างอิง: 1K188
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
฿169 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.052 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นฟาง
ความยาวขลุ่ย7 / 8 "
เกรดการ Heavy Duty
หมายเลขรายการ550
วัสดุเหล็กโคบอลต์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.052 "
ขนาด#55
UPC662355467251

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 46601 ดอกกัดงานเหล็กโคบอลต์ 1/64 นิ้ว | AA9VMA 1G851 466010.015 "เศษส่วนนิ้ว3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "฿360
CHICAGO-LATROBE 46602 ดอกกัดงานเหล็กโคบอลต์ 1/32 นิ้ว | AA9VMB 1G853 466020.031 "เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "฿200
CHICAGO-LATROBE 46603 ดอกกัดงานเหล็กโคบอลต์ขนาด 3/64 นิ้ว | AA9VMC 1G855 466030.046 "เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "฿158
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber Bit # 53 เหล็กโคบอลต์ | AA9ZJK 1K022 467230.059 "ขนาดสายไฟ7 / 8 "1.875 "0.059 "#53฿169
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit # 54 เหล็กโคบอลต์ | AA9ZJL 1K026 467240.055 "ขนาดสายไฟ7 / 8 "1.875 "0.055 "#54฿169
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber Bit # 56 เหล็กโคบอลต์ | AA9ZLC 1K190 467260.046 "ขนาดสายไฟ3 / 4 "1.75 "0.046 "#56฿169
CHICAGO-LATROBE 46727 Jobber Bit # 57 เหล็กโคบอลต์ | AA9ZLD 1K192 467270.043 "ขนาดสายไฟ3 / 4 "1.75 "0.043 "#57฿169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 46725 ดอกสว่าน #55 โคบอลต์สตีล
฿169 / หน่วย