Chicago-latrobe 69857 | ชุดเงิน/เดมิง เหล็กไฮสปีด 8 ชิ้น 118 องศา | 1v691 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 69857 Silver / deming Set 8 Piece High Speed ​​Steel 118 Deg. | AB3RPG 1V691

CHICAGO-LATROBE 69857 สีเงิน/เดมมิ่ง ชุดเหล็กไฮสปีด 8 ชิ้น 118 องศา

In Stock
รายการ: AB3RPG รุ่น: 69857ข้ามอ้างอิง: 1V691
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
฿24,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดดอกสว่านก้านลด
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วน (นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ9/16 ถึง 1 "ภายในวันที่ 16
จุดเจาะองศา 118
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย3.125 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ190
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทก้านรอบ
ขนาดรวม9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 และ 1 "พร้อมกล่องโลหะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขรายการจำนวนชิ้นประเภทจุดประเภทก้านขนาดรวมราคา
CHICAGO-LATROBE 57840 Silver/deming Set เหล็กไฮสปีด 8 ชิ้น 118 องศา | AB3LEQ 1U194 578401908จุดธรรมดารอบ9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 และ 1 "พร้อมกล่องพลาสติก฿22,958
CHICAGO-LATROBE 69860 Silver/deming Set เหล็กไฮสปีด 8 ชิ้น 118 องศา | AB3RPH 1V693 69860190F8จุดแยกแบน9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 และ 1 "พร้อมกล่องพลาสติก฿25,617
CHICAGO-LATROBE 56340 รายการชุดบิตก้านลด # 239 5 ชิ้น | AF2NZX 6WUA2 563402395วัตถุประสงค์ทั่วไป-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2฿4,394
CHICAGO-LATROBE 69890 รายการชุดลดก้าน Biit# 190f 16 ชิ้น | AF2PBB 6WUE3 6989019016วัตถุประสงค์ทั่วไป-17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1฿44,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 69857 สีเงิน/เดมมิ่ง ชุดเหล็กไฮสปีด 8 ชิ้น 118 องศา
฿24,142 / หน่วย